GN6336.5-AP-50-M10-45 Sterngriffschraube, Alu-Griff, Edelstahl-Schraube
Sterngriff Aluminium poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Ganter:GN 6336.5-AP-50-M10-45
Rubix:1130950
Hersteller:6336.5-AP-50-M10-45
EAN:4045525884793



Produktdetails : GN6336.5-AP-50-M10-45 Sterngriffschraube, Alu-Griff, Edelstahl-Schraube
Sterngriffschraube, Alu-Griff, Edelstahl-Schraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
