229.04-3,0 Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/4, Ansprechdruck 3 bar
Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:229.04-3,0
Rubix:342673
Hersteller:104978
EAN:4047322053235



Dokumente
Produktdetails : 229.04-3,0 Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/4, Ansprechdruck 3 bar
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 1 1/4, SW 50, Ansprechdruck 0,2 barFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1142 g |
|---|---|
| Typ | sicherheitsventil |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
