111M-6 (BAHCO) Ring-Maulschlüssel abgewink. 6mm
Ringspanner gebogen, metrisch 111M
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:111M-6
Rubix:1031381
EAN:7314151828615

Dokumente
Produktdetails : 111M-6 (BAHCO) Ring-Maulschlüssel abgewink. 6mm
Der metrische Bahco-Ring-Maulschlüssel mit verchromter Oberfläche ist ein professionelles Werkzeug, das für anspruchsvolle Schraub- und Montagearbeiten entwickelt wurde. Er vereint Ergonomie, Präzision und Robustheit dank sorgfältiger Konstruktion und hochwertiger Materialien. Die mikro-matte Chrombeschichtung verleiht ihm nicht nur ein ansprechendes Erscheinungsbild, sondern erhöht auch die Korrosionsbeständigkeit. Geeignet für die Anforderungen von Profis im Bauwesen, in der Mechanik oder der Industrie, ist dieses Werkzeug auf Langlebigkeit und höchsten Bedienkomfort ausgelegt.
Eigenschaften:
Dieser Bahco-Schlüssel zeichnet sich durch seine innovative Konstruktion mit patentiertem U-förmigem Schaft aus, der die Ergonomie verbessert und Ermüdung reduziert. Der um 15° abgewinkelte Maulkopf und die schlanke Kopfgeometrie erleichtern den Zugang zu engen Bereichen. Auch die Ringseite ist um 15° geneigt, was die Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs optimiert. Die beidseitig gut lesbare Größenkennzeichnung ermöglicht eine schnelle und effiziente Identifizierung. Zudem schützt das 12-kantige Dynamic-Drive™-Profil Schrauben und Muttern, reduziert Verschleiß und minimiert das Abrutschen.
Spezifikationen:
• Oberfläche: mikro-matt verchromt, korrosionsbeständig
• Material: Hochleistungs-Stahllegierung
• Winkel des Maulkopfs: 15°
• Winkel des Rings: 15°
• Konstruktion: Patentierter U-förmiger Schaft
• Profil: Dynamic-Drive™ mit 12 Kanten
• Kennzeichnung: Größe beidseitig lesbar
Normen:
• ISO 691: Definiert Toleranzen für Schlüsselöffnungen und Schraubendreherprofile bei metrischen Schraubverbindungen, einschließlich minimaler und maximaler Abweichungen von den Nennmaßen
• ISO 7738: Legt die Gesamtlängen und maximalen Kopfdicken von Ring-Maulschlüsseln fest, sowohl in abgewinkelter (Form A) als auch in gegenabgewinkelter Ausführung (Form B)
• ISO 3318: Bestimmt die maximalen Kopfbreiten für Maul-, Ringschlüssel und Kombischlüssel
• ISO 1711-1: Behandelt die mechanischen Leistungsanforderungen sowie Prüfverfahren für Handwerkzeuge
Informationen zur Marke:
Bahco ist eine Premium-Marke für Werkzeuge, welche den hohen Anforderungen von Profis im Bauwesen, in der Automobilbranche, im Weinbau, in der Metallbearbeitung, im Landschaftsbau und in der Industrie gerecht wird. Seit der Gründung im Jahr 1886 prägt Bahco die Werkzeugwelt mit wegweisenden Erfindungen wie der verstellbaren Rohrzange, dem Rollgabelschlüssel, Multi-Komponenten-Griffen und Sandflex®-Sägeblättern – insgesamt über 400 Patente. Das berühmte Logo (ein Fisch am Haken) symbolisiert die Verpflichtung zu hochwertigem Stahl. Heute ist Bahco Teil der SNA-Europe-Gruppe und bietet eine Vielzahl von Produkten, die modernste Technologie, Ergonomie und über 100 Jahre Know-how vereinen, um Profis mehr Leistung, Zuverlässigkeit und Produktivität zu ermöglichen.
Eigenschaften:
Dieser Bahco-Schlüssel zeichnet sich durch seine innovative Konstruktion mit patentiertem U-förmigem Schaft aus, der die Ergonomie verbessert und Ermüdung reduziert. Der um 15° abgewinkelte Maulkopf und die schlanke Kopfgeometrie erleichtern den Zugang zu engen Bereichen. Auch die Ringseite ist um 15° geneigt, was die Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs optimiert. Die beidseitig gut lesbare Größenkennzeichnung ermöglicht eine schnelle und effiziente Identifizierung. Zudem schützt das 12-kantige Dynamic-Drive™-Profil Schrauben und Muttern, reduziert Verschleiß und minimiert das Abrutschen.
Spezifikationen:
• Oberfläche: mikro-matt verchromt, korrosionsbeständig
• Material: Hochleistungs-Stahllegierung
• Winkel des Maulkopfs: 15°
• Winkel des Rings: 15°
• Konstruktion: Patentierter U-förmiger Schaft
• Profil: Dynamic-Drive™ mit 12 Kanten
• Kennzeichnung: Größe beidseitig lesbar
Normen:
• ISO 691: Definiert Toleranzen für Schlüsselöffnungen und Schraubendreherprofile bei metrischen Schraubverbindungen, einschließlich minimaler und maximaler Abweichungen von den Nennmaßen
• ISO 7738: Legt die Gesamtlängen und maximalen Kopfdicken von Ring-Maulschlüsseln fest, sowohl in abgewinkelter (Form A) als auch in gegenabgewinkelter Ausführung (Form B)
• ISO 3318: Bestimmt die maximalen Kopfbreiten für Maul-, Ringschlüssel und Kombischlüssel
• ISO 1711-1: Behandelt die mechanischen Leistungsanforderungen sowie Prüfverfahren für Handwerkzeuge
Informationen zur Marke:
Bahco ist eine Premium-Marke für Werkzeuge, welche den hohen Anforderungen von Profis im Bauwesen, in der Automobilbranche, im Weinbau, in der Metallbearbeitung, im Landschaftsbau und in der Industrie gerecht wird. Seit der Gründung im Jahr 1886 prägt Bahco die Werkzeugwelt mit wegweisenden Erfindungen wie der verstellbaren Rohrzange, dem Rollgabelschlüssel, Multi-Komponenten-Griffen und Sandflex®-Sägeblättern – insgesamt über 400 Patente. Das berühmte Logo (ein Fisch am Haken) symbolisiert die Verpflichtung zu hochwertigem Stahl. Heute ist Bahco Teil der SNA-Europe-Gruppe und bietet eine Vielzahl von Produkten, die modernste Technologie, Ergonomie und über 100 Jahre Know-how vereinen, um Profis mehr Leistung, Zuverlässigkeit und Produktivität zu ermöglichen.
Stärken
• Verbesserte Ergonomie dank patentiertem U-Schaft
• Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Stellen durch schlanke Köpfe
• Weniger Verschleiß an Schrauben und Muttern dank 12-kantigem Profil
• Schnelle Größenidentifikation durch klare Beschriftung
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
• Große Auswahl an verfügbaren Größen
• Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Stellen durch schlanke Köpfe
• Weniger Verschleiß an Schrauben und Muttern dank 12-kantigem Profil
• Schnelle Größenidentifikation durch klare Beschriftung
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
• Große Auswahl an verfügbaren Größen
Anwendungen
Dieser Ring-Maulschlüssel ist für den Einsatz im Bauwesen, in der industriellen Instandhaltung, in der Automobilbranche sowie bei allgemeinen mechanischen Arbeiten konzipiert. Er eignet sich besonders für Schraubarbeiten in engen Umgebungen, in denen Präzision, Stabilität und gute Zugänglichkeit entscheidend sind. Ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle – er erfüllt die hohen Anforderungen an Haltbarkeit und Komfort von Profis.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Öffnung | 6 |
| Länge | 112 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage