K0260.5208X30 Rändelrad, GR.2, Form:L Kunststoff
Rändelrad mit Außengewinde, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0260.5208X30
Rubix:327607
EAN:4059245064007



Dokumente
Produktdetails : K0260.5208X30 Rändelrad, GR.2, Form:L Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelrad mit Außengewinde, Form L
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 37 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage