OKS 403 5KG OKS 403 Spezialfett bei Seewassereinfluß 5KG Hobbock
OKS 403
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:OKS 403 5KG
Rubix:121585
EAN:4038127400867

Dokumente
Produktdetails : OKS 403 5KG OKS 403 Spezialfett bei Seewassereinfluß 5KG Hobbock
OKS 403 Spezialfett bei Seewassereinfluss. Schmierung von Maschinenelementen bei Wasser- bzw. Seewassereinfluss. Hervorragender Korrosionsschutz. Vollkommen beständig gegen Wasser - Seewassereinfluss. Gut haftend. Bewährt in Nassbetrieben und im Küsten- und Meeresbereich. Wasserpumpenfett. DIN 51 502: KP1-2E-20. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Ketten, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Drahtseile, Spindeln, Keilwellen, Offene Getriebe. Einsatzgebiet: Schmierung von Maschinenelementen bei Wasser- bzw. Seewassereinfluss. Gut haftend. Bewährt in Nassbetrieben und im Küsten- und Meeresbereich. Wasserpumpenfett, Mehrzweckfett für Bootsbetreib., Eigenschaften / Freigaben: Witterungseinfluss, Wassereinfluss, Korrosionsschutz, Langzeitwirkung, Zusammensetzung: hellfarben, EP Additive, Mineralöl, Calciumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -25°C bis +80°C, NLGI-Klasse: 1-2, DN-Wert(dm x n): 350.000mm/min, Grundölviskosität (40°C): 100mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 3.000 N.
Schmierung von Maschinenelementen bei Wasser- bzw. Seewassereinfluss. Hervorragender Korrosionsschutz. Vollkommen beständig gegen Wasser-, sowie Seewassereinfluss. Gut haftend. Bewährt in Nassbetrieben und im Küsten- und Meeresbereich. Wasserpumpenfett, Mehrzweckfett für Bootsbetrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Packung | hobbock |
| Fassungsvermögen | 5000 g |
| Farbe | braun |
| Basis | mineralöl |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Sortiment | maschinenelemente bei (see-)wassereinfluss |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage