OKS 340 5LITER OKS 340 Ketten-Protector, haftstark 5L Kanister
OKS 340
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:OKS 340 5L
Rubix:121560
EAN:4038127300723



Dokumente
Produktdetails : OKS 340 5LITER OKS 340 Ketten-Protector, haftstark 5L Kanister
OKS 340 Ketten-Protector haftstark. Synthetischer Schmierstoff für Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Extrem kriechfähig. Haftstark und abschleuderfest. Sehr guter Verschleißschutz. O-Ring neutral. Für schnelllaufende Ketten. ISO VG 460 DIN 51 502: CLP X 460. Anwendungsgebiete: Ketten, Hebel, Scharniere, Drahtseile, Einsatzgebiet: Synthetischer Schmierstoff für Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Extrem kriechfähig. Haftstark und abgeschleuderfest. Sehr guter Verschleißschutz. O-Ring neutral. Lösemittelfrei. Für schnelllaufende Ketten. Eigenschaften / Freigaben: Witterungseinfluss, Wassereinfluss, Hohe Temperaturen, Korrosionsschutz, Hohe Geschwindigkeiten. Zusammensetzung: braun-transparent, Mox-Active, Haftverbesserer, Polyisobutylen, Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C bis +210°C, Dichte(20°C): 0,90 g/ml, Viskosität (40°C): 470mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.600 N.
Innen- und Außenschmierung schnelllaufender Antriebsketten ohne permanente Nachschmierung. Schmierung von Stahlseilen, Gelenkverbindungen und anderen Maschinenelementen, die hohen Druckbelastungen, Wasser- oder Seewassereinfluß, salzhaltiger Umgebung oder anderen korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4500 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5000 ml |
| Packung | kanister |
| Verpackungsmenge | dose |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 180 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage