OR 2.50X1.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:67191410
Rubix:37680
Hersteller:OR 2,50 1,00 70 NBR NB7071
OR 2.50X1.00 NBR 70 O-Ring
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser2,5 mm
Schnurstärke1 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 2.50X1.00 NBR 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Stärken

Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser2,5 mm
Schnurstärke1 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage