Referenzen
Dichtomatik:49449896
Rubix:40586
Hersteller:OR 156,00 2,00 70 NBR NB7071

Produktdetails : OR 156.00X2.00 NBR 70 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-RINGE NBR 70 SHORE
Stärken
Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 156 mm |
| Schnurstärke | 2 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage