9050221 Chemie-Manometer, 232.50.100.1,6 bar G1/2B unten

Manometer

Siehe technische Informationen
Referenzen
WIKA:9050221
Rubix:657802
9050221 Manometer 100 mm 0-1.6 bar G1/2 Zoll u. Rf.
brand logo
Technische Zusammenfassung
Max. Betriebsdruck1,6 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9050221 Chemie-Manometer, 232.50.100.1,6 bar G1/2B unten


Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck1,6 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Min. Betriebsdruck0 bar
Außendurchmesser100 mm
Zolltarifcode90262040
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage