DIN6335-KT-80-M16-K Kreuzgriff mit Gewindebuchse, Kunststoff
Kreuzgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Ganter:DIN 6335-KT-80-M16-K
Rubix:359013
Hersteller:6335-KT-80-M16-K
EAN:4045525330245





Produktdetails : DIN6335-KT-80-M16-K Kreuzgriff mit Gewindebuchse, Kunststoff
Kreuzgriffe DIN 6335 mit Bohrung H7 sind unter der Norm GN 6335.1 lieferbar. Die Größe 100 ist auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Durchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
