DIN6335-NI-32-M6-E Kreuzgriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl
Kreuzgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Ganter:DIN 6335-NI-32-M6-E
Rubix:793341
Hersteller:6335-NI-32-M6-E
EAN:4045525795754



Produktdetails : DIN6335-NI-32-M6-E Kreuzgriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl
Kreuzgriffe, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
