6.DD.400300 KolbenstangenloseRZylinder, doppeltwirk. Kolben-Ø40, Hub 300
Kolbenstangenloser Zylinder doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:6.DD.400300
Rubix:345911
Hersteller:106340
EAN:4047322103688

Dokumente
Produktdetails : 6.DD.400300 KolbenstangenloseRZylinder, doppeltwirk. Kolben-Ø40, Hub 300
Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 100, G 1/8, Arbeitsdruck 1 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4090 g |
|---|---|
| Typ | kolbenstangenloser zylinder |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
