6.DD.320900 KolbenstangenloseRZylinder, doppeltwirk. Kolben-Ø32, Hub 900
Kolbenstangenloser Zylinder doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:6.DD.320900
Rubix:345904
Hersteller:106333
EAN:4047322103619

Dokumente
Produktdetails : 6.DD.320900 KolbenstangenloseRZylinder, doppeltwirk. Kolben-Ø32, Hub 900
Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 100, G 1/8, Arbeitsdruck 1 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5163 g |
|---|---|
| Typ | kolbenstangenloser zylinder |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
