110X130X19 N25 TPU 95 Nutring N25
Kolbendichtung Hydraulik N25
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:S 110 x 130 x 19 x 18 N E 25 TPU 95
Rubix:3203947
Hersteller:14720


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Höhe | 18 mm |
Dokumente
Produktdetails : 110X130X19 N25 TPU 95 Nutring N25
Symmetrisch Einfach wirkend Scharfe, gestochene Dichtkante
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Ausführung | symmetrischer nutring (n 25), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Nicht verfügbar