Referenzen
Fischer:80178
Rubix:2984346
EAN:4006209801789

Technische Zusammenfassung
| Bohrerdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : KD 8 Kippdübel
KD 8 - Kippdübel KD 8
KD 8 - Kippdübel KD 8
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1593,9 g |
| Bohrerdurchmesser | 20 mm |
| Länge | 50 mm |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage