LOCTITE 577 250ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Gewindedichtung mittelfest Farbe: gelb

Gewindedichtung 577

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Loctite:577 TTL 250ML EGFD
Rubix:67071
Hersteller:2068187
EAN:5010266011943
577 250ML Anaerobe Gewindedichtung
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen250 ml
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 577 250ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Gewindedichtung mittelfest Farbe: gelb


LOCTITE® 577 ist eine universell einsetzbare, mittelstarke Dichtlösung für zylindrische und kegelige Metallgewinde. Es füllt die Zwischenräume von Gewindeverbindungen zuverlässig aus und verhindert Leckagen, die durch Stöße und Vibrationen entstehen können. Dadurch gewährleistet es eine sofortige und dauerhafte Abdichtung sowie eine sichere Befestigung.

Eigenschaften:
LOCTITE® 577 bietet eine fortschrittliche Gewindedichtlösung mit hoher Leistungsfähigkeit, selbst unter extremen Temperaturbedingungen oder auf leicht verschmutzten Oberflächen. Das Produkt ist mit aktiven und passiven Metallen kompatibel und eignet sich ideal für Anwendungen auf Edelstahl, ohne dass eine vorherige Oberflächenaktivierung erforderlich ist. Dank der anaeroben und hochviskosen Formulierung sorgt LOCTITE® 577 für eine sofortige Abdichtung bei niedrigem Druck und verhindert ein Lockern, Schrumpfen oder Reißen der Verbindung. Das Produkt härtet sogar in Anwesenheit chemischer Verunreinigungen aus, darunter Kühlschmierstoffe, Schmiermittel, Reinigungsmittel mit Tensiden und Korrosionsschutzflüssigkeiten. Die thixotropen Eigenschaften verhindern das Verlaufen oder Abwandern nach der Applikation. Die mittelfeste Haftung ermöglicht außerdem eine einfache Demontage.

Spezifikationen:
• Technologie: Acrylat
• Chemische Basis: Dimethacrylat-Ester
• Farbe: Gelb
• Fluoreszenz: UV-fluoreszierend
• Physische Form: Paste
• Viskosität: 25.000 mPa·s (20 RPM)
• Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C
• Losbrechmoment (M10, Stahl): 33 N·m
• Restmoment (M10, Stahl): 5,0 N·m
• Spaltüberbrückung: Bis zu 0,25 mm
• Aushärtung: Anaerob

Normen:
LOCTITE® 577 erfüllt folgende Normen:

• NSF-Kategorie P1: Geeignet für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen und entspricht hohen Sicherheitsstandards
• DVGW-Zertifizierung: Geprüft für Dichtmaterialien, die mit Gas- und Warmwassersystemen kompatibel sind – für höchste Zuverlässigkeit
• KIWA GASTEC QA AR 214: Zertifiziert für Anwendungen mit bis zu 100 % Wasserstoffgas
• ISO 10964: Diese Norm definiert Drehmomentanforderungen für Gewindeverbindungen und gewährleistet eine sichere und zuverlässige Verbindung unter industriellen Bedingungen
• ISO 10123: Bewertet die Scherfestigkeit von strukturellen Klebstoffen und sichert deren Leistung sowie Langlebigkeit in kritischen industriellen Anwendungen

Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für hochentwickelte Kleb- und Dichtstoffe für Montage und industrielle Wartung. Die Marke bietet zuverlässige und leistungsstarke Produkte, welche Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Mit fortschrittlicher technischer Expertise und strengen Zertifizierungen gewährleistet LOCTITE® höchste Leistungsfähigkeit gemäß den industriellen Standards. Die Marke steht für innovative Lösungen bei gleichbleibend hoher Qualität und Sicherheit.

Stärken

• Dichtet Metallgewindeverbindungen zuverlässig ab und verhindert Leckagen
• Hervorragende chemische Beständigkeit, auch in anspruchsvollen Umgebungen
• Hohe Leistungsfähigkeit auf leicht verschmutzten Oberflächen – reduziert den Vorbereitungsaufwand
• Geeignet für Anwendungen auf passiven Metallen wie Edelstahl ohne Aktivierung
• Hohe Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +150 °C
• Sofortige Abdichtung unter mäßigem Druck
• Minimiert Lockerungen und Rissbildung durch Vibrationen

Anwendungen

LOCTITE® 577 wird für die Abdichtung von Rohrleitungen und Gewindeverbindungen in der Chemie-, Lebensmittel- und Maschinenbauindustrie empfohlen. Es eignet sich besonders für hydraulische und pneumatische Systeme, die eine zuverlässige Dichtleistung erfordern. Darüber hinaus ist es ideal für Edelstahlanwendungen und wird häufig für Reparaturen sowie bei der Installation von Rohrleitungssystemen in anspruchsvollen Industrieumgebungen eingesetzt.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen250 ml
Gewicht250 g
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode35061000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage