UKFC 213-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit FAG
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:UKFC213-J7
Rubix:2776240
Hersteller:0823456780000
EAN:4054366901873


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 205 mm |
| Befestigungsabstand | 170 mm |
Produktdetails : UKFC 213-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit FAG
Flanschlagergehäuseeinheit UKFC
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5630 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 205 mm |
| Befestigungsabstand | 170 mm |
| Länge | 205 mm |
| Serie | ukfc |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 61000 N |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage