Rillenkugellager Timken 61910, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Dünnringlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:61910
Rubix:838444
EAN:0053893772240
61910 (TIM) Rillenkugellager Timken
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61910 (TIM) Rillenkugellager Timken


Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie61900 series (thin-section bearing)
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl9000 rpm
Grenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r11,7 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14,5 N
Gewicht0,123 kg
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an