Referenzen
Kipp:K0389.12X325
Rubix:332310
EAN:4059245141302



Dokumente
Produktdetails : K0389.12X325 Druckschraube, Stahl
Werkstoff: Schraube Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Messing oder POM.Ausführung: Schraube brüniert.Bestellbeispiel: K0389.04X105 (Länge L mit angeben)Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Druckschraube
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 19 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage